Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-10 GY-GB-1000 - 3203299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356296601
Réf. Sonepar
00126629660
Réf. Fournisseur
3203299
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


