Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-6 BU - 2100106

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-6 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213920

Réf. Sonepar

00126321392

Réf. Fournisseur

2100106

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 6 mm, coloris: bleu ciel