Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-8 GY-B 3000 - 3240664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356625449
Réf. Sonepar
00126240664
Réf. Fournisseur
3240664
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


