Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626043029
Réf. Sonepar
00126200105
Réf. Fournisseur
1200105
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


