Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-8 WH-B 3000 - 3240677

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,75-8 WH-B 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356638265

Réf. Sonepar

00126240677

Réf. Fournisseur

3240677

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 0,75 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : blanc, bande de 3000 pièces