Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1,0-8 YE-S - 1212782

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1,0-8 YE-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356958738

Réf. Sonepar

00126212783

Réf. Fournisseur

1212782

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 1,0 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : jaune, 20 bandes de 50 pièces avec embouts terminaux spécifiques pour utilisation avec CF CRIMPHANDY