Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1,5 -12 BK - 3201482

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  1,5 -12 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094980

Réf. Sonepar

00126809498

Réf. Fournisseur

3201482

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

18 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 1,5 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : noir, 100 pièces