Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1 - 6 RD - 3200742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918094331
Réf. Sonepar
00126809433
Réf. Fournisseur
3200742
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
12 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


