Phoenix Contact - Embout de câblage AI 1 - 8 YE-B - 3201589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918126230
Réf. Sonepar
00126812623
Réf. Fournisseur
3201589
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


