Phoenix Contact - Embout de câblage AI 16 -18 BU - 3200629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918094232
Réf. Sonepar
00126809423
Réf. Fournisseur
3200629
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


