Phoenix Contact - Embout de câblage AI 25 -16 YE - 3200577

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 25   -16 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094188

Réf. Sonepar

00126809418

Réf. Fournisseur

3200577

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

4

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 25 mm², longueur du fût : 16 mm, coloris : jaune, 50 pièces