Phoenix Contact - Embout de câblage AI 25-18 BK - 2100032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923215115
Réf. Sonepar
00126321511
Réf. Fournisseur
2100032
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


