Phoenix Contact - Embout de câblage AI 25-22 BN - 2100031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 25-22 BN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 22 mm

  • couleur - marron

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923214842

Réf. Sonepar

00126321484

Réf. Fournisseur

2100031

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

22 mm

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 22 mm, coloris: marron