Phoenix Contact - Embout de câblage AI 35-18 BE - 2100028

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 35-18 BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • couleur - beige

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923215023

Réf. Sonepar

00126321502

Réf. Fournisseur

2100028

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

couleur:

beige

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 18 mm, coloris: beige