Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 4 -10 GY - 3200535

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  4   -10 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094140

Réf. Sonepar

00126809414

Réf. Fournisseur

3200535

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

longueur totale:

17 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 4 mm², longueur du fût : 10 mm, coloris : gris, 100 pièces