Phoenix Contact - Embout de câblage AI 4 -10 GY -1000 - 1200308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626456386
Réf. Sonepar
00126200308
Réf. Fournisseur
1200308
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


