Phoenix Contact - Embout de câblage AI 4 -15 GY - 1200264

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  4   -15 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626313658

Réf. Sonepar

00126631365

Réf. Fournisseur

1200264

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

longueur totale:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 4 mm², longueur du fût : 15 mm, coloris : gris, 100 pièces