Phoenix Contact - Embout de câblage AI 50 -20 OL - 3201178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 20 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918094713
Réf. Sonepar
00126809471
Réf. Fournisseur
3201178
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
20 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


