Phoenix Contact - Embout de câblage AI 50-25 BK - 3240678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356672535
Réf. Sonepar
00126240678
Réf. Fournisseur
3240678
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
longueur totale:
40 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


