Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 0,5-10 OG - 2100130

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 0,5-10 OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923214200

Réf. Sonepar

00126321420

Réf. Fournisseur

2100130

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: orange