Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 0,75-10 GY-1000 - 2100119

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 0,75-10 GY-1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213913

Réf. Sonepar

00126321391

Réf. Fournisseur

2100119

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.75 mm²

longueur de gaine:

10 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: gris