Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 0,75-8 GY - 2100116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923213845
Réf. Sonepar
00126321384
Réf. Fournisseur
2100116
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


