Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 1-10 RD-1000 - 2100092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923214507
Réf. Sonepar
00126321450
Réf. Fournisseur
2100092
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


