Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 1,5-8 RD - 2100069

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 1,5-8 RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923214132

Réf. Sonepar

00126321413

Réf. Fournisseur

2100069

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

10.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: rouge