Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 1-8 YE - 2100085

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-GB 1-8 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213753

Réf. Sonepar

00126321375

Réf. Fournisseur

2100085

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: jaune