Phoenix Contact - Embout de câblage AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - turquoise (cyan)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626388106
Réf. Sonepar
00126200293
Réf. Fournisseur
1200293
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
turquoise (cyan)
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
14.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


