Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 1,5 - 12 RD - 2100005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 10.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923214750
Réf. Sonepar
00126321475
Réf. Fournisseur
2100005
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
10.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


