Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 1 - 8 YE - 2100008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923213982
Réf. Sonepar
00126321398
Réf. Fournisseur
2100008
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
8 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


