Non retournable

Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X 4 -12 OG - 1213204

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN  2X 4   -12 OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - orange

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626280844

Réf. Sonepar

00126628084

Réf. Fournisseur

1213204

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

4 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X4 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : orange, 100 pièces

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.