Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-TWIN  2X16   -16 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918171575

Réf. Sonepar

00126817157

Réf. Fournisseur

3202847

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

16 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

longueur totale:

31 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage double avec collerette isolante, section : 2X16 mm², longueur du fût : 16 mm, coloris : bleu, 50 pièces