Phoenix Contact - Embout de câblage AI-WM 1-8 RD - 3240544

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-WM 1-8 RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 780 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356528146

Réf. Sonepar

00126652814

Réf. Fournisseur

3240544

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Oui

emballage en bande:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante munie d'une zone d'impression, section : 1,0 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : rouge. Nécessite l'utilisation d'un chargeur pour l'impression avec BLUEMARK.