Phoenix Contact - Embout de câblage AI-WM 2,5-8 BU - 3240572

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-WM 2,5-8 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 528 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590303

Réf. Sonepar

00126240572

Réf. Fournisseur

3240572

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Oui

emballage en bande:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante munie d'une zone d'impression, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : bleu. Nécessite l'utilisation d'un chargeur pour l'impression avec BLUEMARK.