Phoenix Contact - Embout de câblage AI-XL 1,5- 8 BK - 3201916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918117368
Réf. Sonepar
00126811736
Réf. Fournisseur
3201916
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


