Phoenix Contact - Embout de câblage AI-XL 2,5- 8 BU - 3201929

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI-XL  2,5- 8 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918117351

Réf. Sonepar

00126811735

Réf. Fournisseur

3201929

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage avec collerette isolante élargie, section : 2,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : bleu, 100 pièces