Phoenix Contact - Embout de cable - 0801697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 24 mm
modèle - ouvert
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356675000
Réf. Sonepar
00126801707
Réf. Fournisseur
0801697
Marque
Phoenix Contact
diamètre nominal:
24 mm
modèle:
ouvert
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
23...24 mm


