En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-2X9 - 1410411

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câble CES-SRG-BK-2X9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356776349

Réf. Sonepar

00126677634

Réf. Fournisseur

1410411

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

ouvert

matériau:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

zone d'étanchéité:

8...9 mm

Embout de câble, petit, nb. de conducteurs: 2, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 2x 8 mm ... 9 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.