Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-PH 3-50 - 1212581

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-PH 3-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 50 mm

  • système à vis - croix

  • taille de bit - 3 mm

  • type de tête croisée - cruciforme

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590167

Réf. Sonepar

00126212581

Réf. Fournisseur

1212581

Marque

Phoenix Contact

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

50 mm

système à vis:

croix

taille de bit:

3 mm

type de tête croisée:

cruciforme

fixation par bille à ressort:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 3 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173