Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 50 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
fixation par bille à ressort - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356590099
Réf. Sonepar
00126212574
Réf. Fournisseur
1212574
Marque
Phoenix Contact
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
50 mm
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
fixation par bille à ressort:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


