Non retournable

Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de vissage SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 50 mm

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.9 mm

  • fixation par bille à ressort - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356590297

Réf. Sonepar

00126212606

Réf. Fournisseur

1212606

Marque

Phoenix Contact

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

50 mm

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

0.9 mm

fixation par bille à ressort:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,9 x 6,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.