Phoenix Contact - EO-CF/UT/LED/DUO/GN - Prise d'armoire double - 0804037

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-CF/UT/LED/DUO/GN - Prise d'armoire double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 5

  • nombre de prises de courant - 2

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626225777

Réf. Sonepar

00126622577

Réf. Fournisseur

0804037

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

5

nombre de prises de courant:

2

avec volet de protection:

Non

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise double, Modèle d'enfichage de type CF, à vis, Voyant, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.