fin de vie

Phoenix Contact - EO-D/UT - Prise électrique pour armoire - 0804000

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-D/UT - Prise électrique pour armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626224640

Réf. Sonepar

00126622464

Réf. Fournisseur

0804000

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, Modèle d'enfichage de type K, à vis, pour l'Inde / Afrique et autres pays, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact