Phoenix Contact - EO-E/UT/SH - Prise d'amroire 250V AC, pour la France, avec protection, gris - 0804016

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EO-E/UT/SH - Prise d'amroire 250V AC, pour la France, avec protection, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626225586

Réf. Sonepar

00126622558

Réf. Fournisseur

0804016

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

57.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise, modèle d'enfichage de type E, à vis, pour la France, avec protection étendue contre les contacts accidentels, gris, montage sur profilé, 250 V AC, 13 A, -20°C, 60°C, BS 1363-1/-2

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.