🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Cybersecurite-Routeur - 1053403

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Cybersecurite-Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • Nombre de ports WAN - 1

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626685342

Réf. Sonepar

00126668534

Réf. Fournisseur

1053403

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonc