fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Sans Fil-Cable d'antenne - 2885634

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Sans Fil-Cable d'antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 15 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - N

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356081573

Réf. Sonepar

00126608157

Réf. Fournisseur

2885634

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

autre

longueur:

15 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

N

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

limite de l'affaiblissement due au blindage:

4.3 dB

Câble d'antenne, diamètre: 10mm, conducteur interne: flexible, atténuation: 4,3 - 8,3 - 14,8dB à 0,9 - 2,4 - 5,8GHz, raccordement: 2 x N (mâle), longueur de câble: 15m