🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch- - 1232304

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151334314

Réf. Sonepar

00126133431

Réf. Fournisseur

1232304

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

130 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

123.41 mm

Managed Switch TSN 2000, 16 Ports RJ45 10-100-1000 Mbit-s