Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement PML-W400 (58/19XE)R WH-OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • largeur - 77 mm

  • type de fixation - collage

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626497150

Réf. Sonepar

00126016499

Réf. Fournisseur

1016499

Marque

Phoenix Contact

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

largeur:

77 mm

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette d'avertissement, blanc/orange, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLL X1, ROLLMASTER 300/600, X1.2, collage, hauteur du champ de texte: 77 mm, largeur du champ de texte: 48000 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact