Non retournable

Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement PML-W300 (105X52)R - 0830460

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement PML-W300 (105X52)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356717847

Réf. Sonepar

00126830460

Réf. Fournisseur

0830460

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

autre

modèle:

autre

qualité du matériau:

PVC

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

52 mm

diamètre:

0 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Etiquette d'avertissement, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 105 x 52

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.