En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement WS 4- 8 - 1004212

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette d'avertissement WS 4- 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918011949

Réf. Sonepar

00126801194

Réf. Fournisseur

1004212

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

autre

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

sans halogène:

Non

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

anglais

largeur:

32 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Non

Etiquette d'avertissement, 2 vis plastiques, sur 4 bloc de jonction max., au pas de 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.