Phoenix Contact - Etiquette d'interdiction US-PML-P200 (D50) - 1014221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - blanc
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356786591
Réf. Sonepar
00126678659
Réf. Fournisseur
1014221
Marque
Phoenix Contact
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
modèle:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
50 mm
type de fixation:
collage
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


