Non retournable

Phoenix Contact - Etiquette d'obligation PML-M100 (D100)R - 1014181

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette d'obligation PML-M100 (D100)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - bleu

  • symbole - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356784214

Réf. Sonepar

00126678421

Réf. Fournisseur

1014181

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

bleu

symbole:

autre

hauteur:

100 mm

avec matériau de fixation:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Étiquette d'obligation autocollante, Rouleau, blanc/bleu, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600 : Vierge, diamètre: 100 mm, surface utile: Ø: 100 mm, nb. d'étiquettes: 250

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.